Beli Makita 5900B di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- MASTER Carbon BrushDeskripsi:Aksesoris mesin dengan spindal putar elektrik (sesuai spesifikasi mesin yang berlaku)
- Funasaw Bandsaw Blade for Contour MachineDeskripsi:-Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
Daftar Harga Makita 5900B Terbaru April 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| BULL Armature for Makita 9inch Circular Saw | Rp459.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101578422-1.jpg)







/P101578644-1.jpg)